

HUB CITY
HUB CITY
0332-00025
HUB CITY HUB CITY
描述
HUB CITY 0332-00025
Involute Splined Shaft; 1.25" Spline Outside Diameter; 10" Length
制造商部件号
0332-00025
BDI部件号
486334
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E5%87%8F%E9%80%9F%E5%99%A8%E5%92%8C%E5%87%8F%E9%80%9F%E6%9C%BA/%E5%87%8F%E9%80%9F%E6%9C%BA%E9%85%8D%E4%BB%B6/0332-00025/p/486334
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
BDI- 加拿大 | 8 |
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0662961822741
重量 / Kilogram
1.362
Product Group - BDI
R00104
名称
Shaft
关键字串
Involute Splined
重量/磅
3
产品明细
Involute Splined Shaft
产品规格
1.25" Spline Outside Diameter; 10" Length
详细描述
Involute Splined Shaft; 1.25" Spline Outside Diameter; 10" Length