

HUB CITY
HUB CITY
0332-00390
HUB CITY HUB CITY
描述
HUB CITY 0332-00390
Splined Shaft; 1" Spline Outside Diameter; 10" Length
制造商部件号
0332-00390
BDI部件号
486413
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E5%87%8F%E9%80%9F%E5%99%A8%E5%92%8C%E5%87%8F%E9%80%9F%E6%9C%BA/%E5%87%8F%E9%80%9F%E6%9C%BA%E9%85%8D%E4%BB%B6/0332-00390/p/486413
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0662961824219
重量 / Kilogram
0.454
Product Group - BDI
R00104
名称
Shaft
关键字串
Splined
重量/磅
1
产品明细
Splined Shaft
产品规格
1" Spline Outside Diameter; 10" Length
详细描述
Splined Shaft; 1" Spline Outside Diameter; 10" Length