DODGE
DODGE
092482
DODGE DODGE
描述
DODGE 092482
Twin Tapered Bushing Output Shaft; For Reducer Part Number 38; QUANTIS; 35MM
制造商部件号
092482
BDI部件号
250484
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E5%87%8F%E9%80%9F%E5%99%A8%E5%92%8C%E5%87%8F%E9%80%9F%E6%9C%BA/%E5%87%8F%E9%80%9F%E6%9C%BA%E9%85%8D%E4%BB%B6/092482/p/250484
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0782475954803
重量 / Kilogram
0.45
Product Group - BDI
M02284
部件类型
Twin Tapered Bushing Output Shaft
减速机件号
38
英寸 - 公制
Metric
其它特点
QUANTIS | 35MM
类别 - BDI
Reducer Accessories
名称
Shaft
关键字串
Output
重量/磅
0.00441
详细描述
Twin Tapered Bushing Output Shaft; For Reducer Part Number 38; QUANTIS; 35MM