BROWNING
BROWNING
107DSP108
BROWNING BROWNING
描述
BROWNING 107DSP108
Torque Taper Plus Shaft Mounting Kit; For Reducer Part Number 107; Steel
制造商部件号
107DSP108
BDI部件号
358969
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E5%87%8F%E9%80%9F%E5%99%A8%E5%92%8C%E5%87%8F%E9%80%9F%E6%9C%BA/%E5%87%8F%E9%80%9F%E6%9C%BA%E9%85%8D%E4%BB%B6/107DSP108/p/358969
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0662460491998
重量 / Kilogram
5.135
Product Group - BDI
M02284
部件类型
Torque Taper Plus Shaft Mounting Kit
减速机件号
107
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Steel
类别 - BDI
Reducer Accessories
名称
Kit
关键字串
Torque Taper Plus Shaft Mounting
制造商内部编号
PB9310
重量/磅
10.10818
详细描述
Torque Taper Plus Shaft Mounting Kit; For Reducer Part Number 107; Steel