https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXXXXXXX-25154481-300X300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTU2NDR8aW1hZ2UvanBlZ3xhR0k0TDJneFppOHhNREUwTVRjeU5qQTRNVEExTkM5SlRrUllXRmhZV0ZoWVdGaGZNalV4TlRRME9ERmZNekF3V0RNd01DNXFjR2N8NWJkYTAxMzYyNDM5NGIzNzc5ZTRiMDJmMTUzMTg1Y2RmMGNjODYyMTI1OTM2NTAzZjg2MzFjMGQxNjg1OWYyYQ
https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXXXXXXX-25154481-300X300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTU2NDR8aW1hZ2UvanBlZ3xhR0k0TDJneFppOHhNREUwTVRjeU5qQTRNVEExTkM5SlRrUllXRmhZV0ZoWVdGaGZNalV4TlRRME9ERmZNekF3V0RNd01DNXFjR2N8NWJkYTAxMzYyNDM5NGIzNzc5ZTRiMDJmMTUzMTg1Y2RmMGNjODYyMTI1OTM2NTAzZjg2MzFjMGQxNjg1OWYyYQ
BDI APPROVED
BDI APPROVED
11/16 X 41-1/2 HEX SHAFT
BDI APPROVED BDI APPROVED
描述
BDI APPROVED 11/16 X 41-1/2 HEX SHAFT
Shaft; 11/16" Hex Size; 41-1/2" Length
制造商部件号
11/16 X 41-1/2 HEX SHAFT
BDI部件号
25154481
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E5%87%8F%E9%80%9F%E5%99%A8%E5%92%8C%E5%87%8F%E9%80%9F%E6%9C%BA/%E5%87%8F%E9%80%9F%E6%9C%BA%E9%85%8D%E4%BB%B6/11-16-X-41-1-2-HEX-SHAFT/p/25154481
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
重量 / Kilogram
0
Product Group - BDI
R00104
名称
Shaft
产品明细
Shaft
产品规格
11/16" Hex Size; 41-1/2" Length
详细描述
Shaft; 11/16" Hex Size; 41-1/2" Length

