![1507559](/medias/INDSEWFRTNRG-21489631-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTQ3NDB8aW1hZ2UvanBlZ3xhRFZoTDJnME1pODVPREExTmpJMU1EWTFOVEF5TDBsT1JGTkZWMFpTVkU1U1IxOHlNVFE0T1RZek1WOHpNREI0TXpBd0xtcHdad3xkOWVhMzZmMjJhYzRhMzEzYjkxMTIxNTg2NzNlNDk2OWE4NGQ1NjU3NDk3ZTdjNGE3Y2NlM2RhMjU3NjhmNmUx)
![1507559](/medias/INDSEWFRTNRG-21489631-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTQ3NDB8aW1hZ2UvanBlZ3xhRFZoTDJnME1pODVPREExTmpJMU1EWTFOVEF5TDBsT1JGTkZWMFpTVkU1U1IxOHlNVFE0T1RZek1WOHpNREI0TXpBd0xtcHdad3xkOWVhMzZmMjJhYzRhMzEzYjkxMTIxNTg2NzNlNDk2OWE4NGQ1NjU3NDk3ZTdjNGE3Y2NlM2RhMjU3NjhmNmUx)
SEW EURODRIVE
SEW EURODRIVE
1507559
SEW EURODRIVE SEW EURODRIVE
描述
SEW EURODRIVE 1507559
Friction Ring; 3" Diameter
制造商部件号
1507559
BDI部件号
21489631
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E5%87%8F%E9%80%9F%E5%99%A8%E5%92%8C%E5%87%8F%E9%80%9F%E6%9C%BA/%E5%87%8F%E9%80%9F%E6%9C%BA%E9%85%8D%E4%BB%B6/1507559/p/21489631
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
重量 / Kilogram
0.2
Product Group - BDI
M02284
名称
Ring
关键字串
Friction
产品明细
Friction Ring
产品规格
3" Diameter
详细描述
Friction Ring; 3" Diameter