MORSE INDUSTRIAL
MORSE INDUSTRIAL
154VJ-BK
MORSE INDUSTRIAL MORSE INDUSTRIAL
描述
MORSE INDUSTRIAL 154VJ-BK
Vertical J-Base Kit; For Reducer Part Number 154
制造商部件号
154VJ-BK
BDI部件号
351323
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E5%87%8F%E9%80%9F%E5%99%A8%E5%92%8C%E5%87%8F%E9%80%9F%E6%9C%BA/%E5%87%8F%E9%80%9F%E6%9C%BA%E9%85%8D%E4%BB%B6/154VJ-BK/p/351323
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0662288340942
重量 / Kilogram
2.679
Product Group - BDI
M02284
部件类型
Vertical J-Base Kit
减速机件号
154
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Reducer Accessories
名称
Kit
关键字串
Vertical J-Base
重量/磅
5.90618
详细描述
Vertical J-Base Kit; For Reducer Part Number 154