FALK
FALK
1941017
FALK FALK
描述
FALK 1941017
Nitrile Oil Seal; For Reducer Part Number 05UB; 60 X 95 X 10MM
制造商部件号
1941017
BDI部件号
24110991
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E5%87%8F%E9%80%9F%E5%99%A8%E5%92%8C%E5%87%8F%E9%80%9F%E6%9C%BA/%E5%87%8F%E9%80%9F%E6%9C%BA%E9%85%8D%E4%BB%B6/1941017/p/24110991
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0782934214066
重量 / Kilogram
0.2
Product Group - BDI
M02284
部件类型
Nitrile Oil Seal
减速机件号
05UB
英寸 - 公制
Metric
其它特点
60 X 95 X 10MM
类别 - BDI
Reducer Accessories
名称
Seal
关键字串
Nitrile Oil
制造商货号
05UB OIL SEAL, LS-NITRILE 60X95X10MM
制造商内部编号
1941017
重量/磅
0.44092
详细描述
Nitrile Oil Seal; For Reducer Part Number 05UB; 60 X 95 X 10MM