BDI APPROVED
BDI APPROVED
2-3/16IN X 55-3/4IN SHAFT TURN DOWN MTO
BDI APPROVED BDI APPROVED
描述
BDI APPROVED 2-3/16IN X 55-3/4IN SHAFT TURN DOWN MTO
Shaft; 2-3/16" Diameter; 55-3/4" Length
制造商部件号
2-3/16IN X 55-3/4IN SHAFT TURN DOWN MTO
BDI部件号
25125474
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E5%87%8F%E9%80%9F%E5%99%A8%E5%92%8C%E5%87%8F%E9%80%9F%E6%9C%BA/%E5%87%8F%E9%80%9F%E6%9C%BA%E9%85%8D%E4%BB%B6/2-3-16IN-X-55-3-4IN-SHAFT-TURN-DOWN-MTO/p/25125474
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
重量 / Kilogram
0
Product Group - BDI
R00104
名称
Shaft
产品明细
Shaft
产品规格
2-3/16" Diameter; 55-3/4" Length
详细描述
Shaft; 2-3/16" Diameter; 55-3/4" Length
