FALK
FALK
200D 09UCC 1940303
FALK FALK
描述
FALK 200D 09UCC 1940303
Motor Frame Adapter; 200D IEC Size
制造商部件号
200D 09UCC 1940303
BDI部件号
24130863
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E5%87%8F%E9%80%9F%E5%99%A8%E5%92%8C%E5%87%8F%E9%80%9F%E6%9C%BA/%E5%87%8F%E9%80%9F%E6%9C%BA%E9%85%8D%E4%BB%B6/200D-09UCC-1940303/p/24130863
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0782934124327
重量 / Kilogram
2.096
Product Group - BDI
M02284
部件类型
Motor Frame Adapter
其它特点
200D IEC Size
类别 - BDI
Reducer Accessories
名称
Adapter
关键字串
Motor Frame
制造商货号
1940303
制造商内部编号
10496924
重量/磅
4.62
详细描述
Motor Frame Adapter; 200D IEC Size