

DODGE
DODGE
243391
DODGE DODGE
描述
DODGE 243391
Standard Motor Mount; For Reducer Part Number TXT305A | TXT3B; TORQUE ARM; 56T-215T Frame
制造商部件号
243391
BDI部件号
270916
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E5%87%8F%E9%80%9F%E5%99%A8%E5%92%8C%E5%87%8F%E9%80%9F%E6%9C%BA/%E5%87%8F%E9%80%9F%E6%9C%BA%E9%85%8D%E4%BB%B6/243391/p/270916
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
BDI- 美国 | 4 |
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0782475215409
重量 / Kilogram
16.1
Product Group - BDI
M02284
部件类型
Standard Motor Mount
减速机件号
TXT305A | TXT3B
英寸 - 公制
Inch
其它特点
TORQUE ARM | 56T-215T Frame
类别 - BDI
Reducer Accessories
名称
Mount
关键字串
Standard Motor
重量/磅
35.52966
详细描述
Standard Motor Mount; For Reducer Part Number TXT305A | TXT3B; TORQUE ARM; 56T-215T Frame