DODGE
DODGE
245112
DODGE DODGE
描述
DODGE 245112
Tapered Bushing Assembly; For Reducer Part Number TXT5; TORQUE ARM; 2-15/16" Bore
制造商部件号
245112
BDI部件号
271142
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E5%87%8F%E9%80%9F%E5%99%A8%E5%92%8C%E5%87%8F%E9%80%9F%E6%9C%BA/%E5%87%8F%E9%80%9F%E6%9C%BA%E9%85%8D%E4%BB%B6/245112/p/271142
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
BDI- 美国 | 8 |
BDI- 加拿大 | 6 |
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0782475143146
重量 / Kilogram
2.91
Product Group - BDI
M02284
部件类型
Tapered Bushing Assembly
减速机件号
TXT5
英寸 - 公制
Inch
其它特点
TORQUE ARM | 2-15/16" Bore
类别 - BDI
Reducer Accessories
名称
Assembly
关键字串
Tapered Bushing
重量/磅
6.43529
详细描述
Tapered Bushing Assembly; For Reducer Part Number TXT5; TORQUE ARM; 2-15/16" Bore