MASTER POWER TRANS
MASTER POWER TRANS
41163201Y
MASTER POWER TRANS MASTER POWER TRANS
描述
MASTER POWER TRANS 41163201Y
Retainer; For Reducer Part Number APG
制造商部件号
41163201Y
BDI部件号
285785
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E5%87%8F%E9%80%9F%E5%99%A8%E5%92%8C%E5%87%8F%E9%80%9F%E6%9C%BA/%E5%87%8F%E9%80%9F%E6%9C%BA%E9%85%8D%E4%BB%B6/41163201Y/p/285785
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0887726198101
重量 / Kilogram
0.454
Product Group - BDI
M02284
部件类型
Retainer
减速机件号
APG
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Reducer Accessories
名称
Retainer
重量/磅
1.0009
详细描述
Retainer; For Reducer Part Number APG