MASTER POWER TRANS
MASTER POWER TRANS
41511265WA
MASTER POWER TRANS MASTER POWER TRANS
描述
MASTER POWER TRANS 41511265WA
Constant Disc Bushing Kit; For Reducer Part Number REEVES MOTODRIVE XV
制造商部件号
41511265WA
BDI部件号
290451
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E5%87%8F%E9%80%9F%E5%99%A8%E5%92%8C%E5%87%8F%E9%80%9F%E6%9C%BA/%E5%87%8F%E9%80%9F%E6%9C%BA%E9%85%8D%E4%BB%B6/41511265WA/p/290451
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0887726250168
重量 / Kilogram
0.454
Product Group - BDI
M02284
部件类型
Constant Disc Bushing Kit
减速机件号
REEVES MOTODRIVE XV
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Reducer Accessories
名称
Kit
关键字串
Constant Disc Bushing
制造商内部编号
841511265W
重量/磅
0.07937
详细描述
Constant Disc Bushing Kit; For Reducer Part Number REEVES MOTODRIVE XV