https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXGRHDXX-21453005-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NTk1NXxpbWFnZS9qcGVnfGFHSm1MMmcyTmk4eE1EYzJPREkyTVRNNE1qRTNOQzlKVGtSWVdGaEhVa2hFV0ZoZk1qRTBOVE13TURWZk16QXdlRE13TUM1cWNHY3wxMjZjZjAwMTIzOTQ3OWY1Y2Y5YWEyYjJmM2YzZjkyYTU5YzQxNTg2MGNiOTQ4YTUzOTcxYjM5Yzk2OTk2ZGUx
https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXGRHDXX-21453005-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NTk1NXxpbWFnZS9qcGVnfGFHSm1MMmcyTmk4eE1EYzJPREkyTVRNNE1qRTNOQzlKVGtSWVdGaEhVa2hFV0ZoZk1qRTBOVE13TURWZk16QXdlRE13TUM1cWNHY3wxMjZjZjAwMTIzOTQ3OWY1Y2Y5YWEyYjJmM2YzZjkyYTU5YzQxNTg2MGNiOTQ4YTUzOTcxYjM5Yzk2OTk2ZGUx
ORIENTAL MOTOR
ORIENTAL MOTOR
5GU36KA
ORIENTAL MOTOR ORIENTAL MOTOR
描述
ORIENTAL MOTOR 5GU36KA
Parallel Shaft Gearhead; 3.54" Frame Size; 36:1 Ratio; 5/8" Output Shaft Diameter
制造商部件号
5GU36KA
BDI部件号
21453005
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E5%87%8F%E9%80%9F%E5%99%A8%E5%92%8C%E5%87%8F%E9%80%9F%E6%9C%BA/%E5%87%8F%E9%80%9F%E6%9C%BA%E9%85%8D%E4%BB%B6/5GU36KA/p/21453005
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
重量 / Kilogram
1.07
Product Group - BDI
M02282
名称
Gearhead
关键字串
Dial
产品明细
Parallel Shaft Gearhead
产品规格
3.54" Frame Size; 36:1 Ratio; 5/8" Output Shaft Diameter
详细描述
Parallel Shaft Gearhead; 3.54" Frame Size; 36:1 Ratio; 5/8" Output Shaft Diameter
