MASTER POWER TRANS
MASTER POWER TRANS
60244122AU
MASTER POWER TRANS MASTER POWER TRANS
描述
MASTER POWER TRANS 60244122AU
Rebuild Kit; For Reducer Part Number MASTER APG DM6; 180-210TC Frame
制造商部件号
60244122AU
BDI部件号
286785
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E5%87%8F%E9%80%9F%E5%99%A8%E5%92%8C%E5%87%8F%E9%80%9F%E6%9C%BA/%E5%87%8F%E9%80%9F%E6%9C%BA%E9%85%8D%E4%BB%B6/60244122AU/p/286785
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0887726171111
重量 / Kilogram
12.701
Product Group - BDI
M02284
部件类型
Rebuild Kit
减速机件号
MASTER APG DM6
英寸 - 公制
Inch
其它特点
180-210TC Frame
类别 - BDI
Reducer Accessories
名称
Kit
关键字串
Rebuild
制造商内部编号
660244122A
重量/磅
27.29981
详细描述
Rebuild Kit; For Reducer Part Number MASTER APG DM6; 180-210TC Frame
