MASTER POWER TRANS
MASTER POWER TRANS
6031282
MASTER POWER TRANS MASTER POWER TRANS
描述
MASTER POWER TRANS 6031282
Tapered Bushing Kit; For Reducer Part Number MASTER COMBOGEAR C200; 32MM Bore; Non-Stick Coated
制造商部件号
6031282
BDI部件号
286883
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E5%87%8F%E9%80%9F%E5%99%A8%E5%92%8C%E5%87%8F%E9%80%9F%E6%9C%BA/%E5%87%8F%E9%80%9F%E6%9C%BA%E9%85%8D%E4%BB%B6/6031282/p/286883
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0887726296517
重量 / Kilogram
0.907
Product Group - BDI
M02284
部件类型
Tapered Bushing Kit
减速机件号
MASTER COMBOGEAR C200
英寸 - 公制
Metric
其它特点
32MM Bore | Non-Stick Coated
类别 - BDI
Reducer Accessories
名称
Kit
关键字串
Tapered Bushing
制造商内部编号
66031282
重量/磅
1.99959
详细描述
Tapered Bushing Kit; For Reducer Part Number MASTER COMBOGEAR C200; 32MM Bore; Non-Stick Coated

