https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXXXXXXX-27463751-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTIwMDh8aW1hZ2UvanBlZ3xhREUxTDJoaFppOHhNRFF4T0RFNU56QXpOekE0Tmk5SlRrUllXRmhZV0ZoWVdGaGZNamMwTmpNM05URmZNekF3ZURNd01DNXFjR2N8ZmVhYzhlZTY4MTI0NTNhYmJhYzE1MmJkOTQzMzkzNzA2NjU5ZGVlNjQwMGQwNTVlZGIxNDE4MTRlZDg0MTkzNw
https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXXXXXXX-27463751-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTIwMDh8aW1hZ2UvanBlZ3xhREUxTDJoaFppOHhNRFF4T0RFNU56QXpOekE0Tmk5SlRrUllXRmhZV0ZoWVdGaGZNamMwTmpNM05URmZNekF3ZURNd01DNXFjR2N8ZmVhYzhlZTY4MTI0NTNhYmJhYzE1MmJkOTQzMzkzNzA2NjU5ZGVlNjQwMGQwNTVlZGIxNDE4MTRlZDg0MTkzNw
NORD GEAR CORP.
NORD GEAR CORP.
60393010
NORD GEAR CORP. NORD GEAR CORP.
描述
NORD GEAR CORP. 60393010
Plug-In Shaft; 5/8" Shaft Diameter; 1.57" Length; For SK 1SI31 Worm Gear Speed Reducer
制造商部件号
60393010
BDI部件号
27463751
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E5%87%8F%E9%80%9F%E5%99%A8%E5%92%8C%E5%87%8F%E9%80%9F%E6%9C%BA/%E5%87%8F%E9%80%9F%E6%9C%BA%E9%85%8D%E4%BB%B6/60393010/p/27463751
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
重量 / Kilogram
0
Product Group - BDI
M02284
名称
Shaft
关键字串
Plug-In
重量/磅
0.33069
产品明细
Plug-In Shaft
产品规格
5/8" Shaft Diameter; 1.57" Length
详细描述
Plug-In Shaft; 5/8" Shaft Diameter; 1.57" Length; For SK 1SI31 Worm Gear Speed Reducer

