NORD GEAR CORP.
NORD GEAR CORP.
60593010
NORD GEAR CORP. NORD GEAR CORP.
描述
NORD GEAR CORP. 60593010
Plug-in Solid Shaft; For Reducer Part Number SK 1SI50; Flexbloc Worm Gearbox
制造商部件号
60593010
BDI部件号
18179904
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E5%87%8F%E9%80%9F%E5%99%A8%E5%92%8C%E5%87%8F%E9%80%9F%E6%9C%BA/%E5%87%8F%E9%80%9F%E6%9C%BA%E9%85%8D%E4%BB%B6/60593010/p/18179904
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
重量 / Kilogram
0
Product Group - BDI
M02284
名称
Shaft
关键字串
Plug-in Solid
产品明细
Plug-in Solid Shaft
详细描述
Plug-in Solid Shaft; For Reducer Part Number SK 1SI50; Flexbloc Worm Gearbox
