DODGE
DODGE
912268
DODGE DODGE
描述
DODGE 912268
Shim; For Reducer Part Number TA12608; TORQUE ARM II; 0.005" Size
制造商部件号
912268
BDI部件号
296552
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E5%87%8F%E9%80%9F%E5%99%A8%E5%92%8C%E5%87%8F%E9%80%9F%E6%9C%BA/%E5%87%8F%E9%80%9F%E6%9C%BA%E9%85%8D%E4%BB%B6/912268/p/296552
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0782475329502
重量 / Kilogram
0.008
Product Group - BDI
M02284
部件类型
Shim
减速机件号
TA12608
英寸 - 公制
Inch
其它特点
TORQUE ARM II | 0.005" Size
类别 - BDI
Reducer Accessories
名称
Shim
重量/磅
0.01764
详细描述
Shim; For Reducer Part Number TA12608; TORQUE ARM II; 0.005" Size