CONE DRIVE
CONE DRIVE
B08-30-A
CONE DRIVE CONE DRIVE
描述
CONE DRIVE B08-30-A
Gear Head Kit; For Reducer Part Number B08; Ratio 30 to 1
制造商部件号
B08-30-A
BDI部件号
21482709
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E5%87%8F%E9%80%9F%E5%99%A8%E5%92%8C%E5%87%8F%E9%80%9F%E6%9C%BA/%E5%87%8F%E9%80%9F%E6%9C%BA%E9%85%8D%E4%BB%B6/B08-30-A/p/21482709
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
| BDI- 美国 | 4 |
产品详细信息
分类
最低订购量
无
重量 / Kilogram
0
Product Group - BDI
M02284
部件类型
Gear Head Kit
减速机件号
B08
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Ratio 30 to 1
类别 - BDI
Reducer Accessories
名称
Kit
关键字串
Gear Head
详细描述
Gear Head Kit; For Reducer Part Number B08; Ratio 30 to 1
