BALDOR-RELIANCE
BALDOR-RELIANCE
B30V81
BALDOR-RELIANCE BALDOR-RELIANCE
描述
BALDOR-RELIANCE B30V81
Vertical Low Base Kit; For Reducer Part Number 930; Right Angle (D | F)
制造商部件号
B30V81
BDI部件号
20179118
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E5%87%8F%E9%80%9F%E5%99%A8%E5%92%8C%E5%87%8F%E9%80%9F%E6%9C%BA/%E5%87%8F%E9%80%9F%E6%9C%BA%E9%85%8D%E4%BB%B6/B30V81/p/20179118
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
重量 / Kilogram
3.63
Product Group - BDI
M04104
部件类型
Vertical Low Base Kit
减速机件号
930
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Right Angle (D | F)
类别 - BDI
Reducer Accessories
名称
Kit
关键字串
Vertical Low Base
制造商货号
B30V81
重量/磅
8.00277
详细描述
Vertical Low Base Kit; For Reducer Part Number 930; Right Angle (D | F)

