![BU5315J-3.938](/medias/INDREXSRACSRY-TR-BUSH-300X300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NzM5MXxpbWFnZS9qcGVnfGFESTJMMmczTmk4eE1ESXdPRGN6TXpBMk9UTTBNaTlKVGtSU1JWaFRVa0ZEVTFKWlgxUlNYMEpWVTBoZk16QXdXRE13TUM1cWNHY3wwNTU2ZDk0MWE5Y2EwYzUyOGZmYzI2ODYzMWVjZDI3NDAyMWRjYTY0N2ZiMWUxMjJjODdlMzA5NzFjNGI5Nzk4)
![BU5315J-3.938](/medias/INDREXSRACSRY-TR-BUSH-300X300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NzM5MXxpbWFnZS9qcGVnfGFESTJMMmczTmk4eE1ESXdPRGN6TXpBMk9UTTBNaTlKVGtSU1JWaFRVa0ZEVTFKWlgxUlNYMEpWVTBoZk16QXdXRE13TUM1cWNHY3wwNTU2ZDk0MWE5Y2EwYzUyOGZmYzI2ODYzMWVjZDI3NDAyMWRjYTY0N2ZiMWUxMjJjODdlMzA5NzFjNGI5Nzk4)
FALK
FALK
BU5315J-3.938
FALK FALK
描述
FALK BU5315J-3.938
Tapered Bushing; For Reducer Part Number 5315; Quadrive; 3.938 Inch Diameter
制造商部件号
BU5315J-3.938
BDI部件号
18108271
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E5%87%8F%E9%80%9F%E5%99%A8%E5%92%8C%E5%87%8F%E9%80%9F%E6%9C%BA/%E5%87%8F%E9%80%9F%E6%9C%BA%E9%85%8D%E4%BB%B6/BU5315J-3-938/p/18108271
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0782934129483
重量 / Kilogram
3.81
Product Group - BDI
M02284
部件类型
Tapered Bushing
减速机件号
5315
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Quadrive | 3.938 Inch Diameter
类别 - BDI
Reducer Accessories
名称
Bushing
关键字串
Tapered
重量/磅
8.3996
详细描述
Tapered Bushing; For Reducer Part Number 5315; Quadrive; 3.938 Inch Diameter