DODGE
DODGE
DCR7 CHANGE GEAR 9.300
DODGE DODGE
描述
DODGE DCR7 CHANGE GEAR 9.300
Change Gear; For Reducer Part Number DCR7; MAXUM; 9.3 To 1 Ratio
制造商部件号
DCR7 CHANGE GEAR 9.300
BDI部件号
273609
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E5%87%8F%E9%80%9F%E5%99%A8%E5%92%8C%E5%87%8F%E9%80%9F%E6%9C%BA/%E5%87%8F%E9%80%9F%E6%9C%BA%E9%85%8D%E4%BB%B6/DCR7-CHANGE-GEAR-9-300/p/273609
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0782475285006
重量 / Kilogram
0.454
Product Group - BDI
M02284
部件类型
Change Gear
减速机件号
DCR7
英寸 - 公制
Inch
其它特点
MAXUM | 9.3 To 1 Ratio
类别 - BDI
Reducer Accessories
名称
Gear
关键字串
Change
重量/磅
1.0009
详细描述
Change Gear; For Reducer Part Number DCR7; MAXUM; 9.3 To 1 Ratio