https://www.bdiexpress.com/medias/INDREXKITXXX-T-U-HORBSE-821-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTY0NTR8aW1hZ2UvanBlZ3xhRGhoTDJnNE5DOHhNREk0TVRReE9EZzFNRE16TkM5SlRrUlNSVmhMU1ZSWVdGaGZWRjlWWDBoUFVrSlRSVjg0TWpGZk16QXdlRE13TUM1cWNHY3w0OWU3YzQ1ZTE5YzViODc3NmM1YWU2N2JiM2Q0NjlmZTdlY2U0ZmQ1ZjY2N2RhMTk0ODkyYmI5NjMxMzRlZWIx
https://www.bdiexpress.com/medias/INDREXKITXXX-T-U-HORBSE-821-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTY0NTR8aW1hZ2UvanBlZ3xhRGhoTDJnNE5DOHhNREk0TVRReE9EZzFNRE16TkM5SlRrUlNSVmhMU1ZSWVdGaGZWRjlWWDBoUFVrSlRSVjg0TWpGZk16QXdlRE13TUM1cWNHY3w0OWU3YzQ1ZTE5YzViODc3NmM1YWU2N2JiM2Q0NjlmZTdlY2U0ZmQ1ZjY2N2RhMTk0ODkyYmI5NjMxMzRlZWIx
LEESON
LEESON
G185010.00
LEESON LEESON
描述
LEESON G185010.00
Style T or U Horizontal Base Kit; For Reducer Part Number GR821; Includes Mounting Hardware
制造商部件号
G185010.00
BDI部件号
20187008
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E5%87%8F%E9%80%9F%E5%99%A8%E5%92%8C%E5%87%8F%E9%80%9F%E6%9C%BA/%E5%87%8F%E9%80%9F%E6%9C%BA%E9%85%8D%E4%BB%B6/G185010-00/p/20187008
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
重量 / Kilogram
0.005
Product Group - BDI
M02284
部件类型
Style T or U Horizontal Base Kit
减速机件号
GR821
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Includes Mounting Hardware
类别 - BDI
Reducer Accessories
名称
Kit
关键字串
Style T or U Horizontal Base
制造商内部编号
G185010.00
重量/磅
0.01102
详细描述
Style T or U Horizontal Base Kit; For Reducer Part Number GR821; Includes Mounting Hardware

