https://www.bdiexpress.com/medias/INDREXKITXXX-FLG-OP-F-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTYzNDZ8aW1hZ2UvanBlZ3xhR0UzTDJobFpTOHhNREk0TVRReU5UazJNRGs1TUM5SlRrUlNSVmhMU1ZSWVdGaGZSa3hIWDA5UVgwWmZNekF3ZURNd01DNXFjR2N8YWI0YzlmM2I4NmVjNWZmNGE2Y2FjN2MyZTI2MDI1NTM2MWRmZmI1OTY2ZTg1OWNiZjJmN2ZmODFmMTE2ZjcwZQ
https://www.bdiexpress.com/medias/INDREXKITXXX-FLG-OP-F-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTYzNDZ8aW1hZ2UvanBlZ3xhR0UzTDJobFpTOHhNREk0TVRReU5UazJNRGs1TUM5SlRrUlNSVmhMU1ZSWVdGaGZSa3hIWDA5UVgwWmZNekF3ZURNd01DNXFjR2N8YWI0YzlmM2I4NmVjNWZmNGE2Y2FjN2MyZTI2MDI1NTM2MWRmZmI1OTY2ZTg1OWNiZjJmN2ZmODFmMTE2ZjcwZQ
LEESON
LEESON
G185138.00
LEESON LEESON
描述
LEESON G185138.00
Style F Output Flange Kit; For Reducer Part Number GR842; Cast Iron; 4.25" Center Distance; Includes Mounting Hardware
制造商部件号
G185138.00
BDI部件号
20187046
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E5%87%8F%E9%80%9F%E5%99%A8%E5%92%8C%E5%87%8F%E9%80%9F%E6%9C%BA/%E5%87%8F%E9%80%9F%E6%9C%BA%E9%85%8D%E4%BB%B6/G185138-00/p/20187046
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
重量 / Kilogram
0.005
Product Group - BDI
M02284
部件类型
Style F Output Flange Kit
减速机件号
GR842
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Cast Iron | 4.25" Center Distance | Includes Mounting Hardware
类别 - BDI
Reducer Accessories
名称
Kit
关键字串
Style F Output Flange
制造商内部编号
G185138.00
重量/磅
0.01102
详细描述
Style F Output Flange Kit; For Reducer Part Number GR842; Cast Iron; 4.25" Center Distance; Includes Mounting Hardware

