BALDOR-RELIANCE
BALDOR-RELIANCE
LB74
BALDOR-RELIANCE BALDOR-RELIANCE
描述
BALDOR-RELIANCE LB74
L-Mounting Bracket; For Reducer Part Number PSSH | PSL
制造商部件号
LB74
BDI部件号
20178989
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E5%87%8F%E9%80%9F%E5%99%A8%E5%92%8C%E5%87%8F%E9%80%9F%E6%9C%BA/%E5%87%8F%E9%80%9F%E6%9C%BA%E9%85%8D%E4%BB%B6/LB74/p/20178989
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0781568302460
重量 / Kilogram
0.794
Product Group - BDI
E00234
部件类型
L-Mounting Bracket
减速机件号
PSSH | PSL
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Reducer Accessories
名称
Bracket
关键字串
L-Mounting
制造商货号
LB74
重量/磅
1.75047
详细描述
L-Mounting Bracket; For Reducer Part Number PSSH | PSL