REXNORD
REXNORD
M0.62
REXNORD REXNORD
描述
REXNORD M0.62
Integral Coupling Kit; For Reducer Part Number PLANETGEAR 7000; Ratio 0.62 To 1
制造商部件号
M0.62
BDI部件号
18143927
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E5%87%8F%E9%80%9F%E5%99%A8%E5%92%8C%E5%87%8F%E9%80%9F%E6%9C%BA/%E5%87%8F%E9%80%9F%E6%9C%BA%E9%85%8D%E4%BB%B6/M0-62/p/18143927
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
BDI- 美国 | 2 |
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0698210887667
重量 / Kilogram
7.484
Product Group - BDI
M02284
部件类型
Integral Coupling Kit
减速机件号
PLANETGEAR 7000
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Ratio 0.62 To 1
类别 - BDI
Reducer Accessories
名称
Kit
关键字串
Integral Coupling
重量/磅
16.49938
详细描述
Integral Coupling Kit; For Reducer Part Number PLANETGEAR 7000; Ratio 0.62 To 1