LEESON
LEESON
M1760029.00
LEESON LEESON
描述
LEESON M1760029.00
Sub FHP Gearmotor Steel L-Mounting Bracket; For Reducer Part Number PE350; Washguard
制造商部件号
M1760029.00
BDI部件号
20187565
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E5%87%8F%E9%80%9F%E5%99%A8%E5%92%8C%E5%87%8F%E9%80%9F%E6%9C%BA/%E5%87%8F%E9%80%9F%E6%9C%BA%E9%85%8D%E4%BB%B6/M1760029-00/p/20187565
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0691720347881
重量 / Kilogram
0.01
Product Group - BDI
M02282
部件类型
Sub FHP Gearmotor Steel L-Mounting Bracket
减速机件号
PE350
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Washguard
类别 - BDI
Reducer Accessories
名称
Bracket
关键字串
L-Mounting
制造商货号
M1760029.00
重量/磅
0.02205
详细描述
Sub FHP Gearmotor Steel L-Mounting Bracket; For Reducer Part Number PE350; Washguard