REXNORD
REXNORD
N11.02
REXNORD REXNORD
描述
REXNORD N11.02
Gear Kit; For Reducer Part Number PLANETGEAR 7000 NEPTUNE; Ratio 11.02 To 1
制造商部件号
N11.02
BDI部件号
24134663
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E5%87%8F%E9%80%9F%E5%99%A8%E5%92%8C%E5%87%8F%E9%80%9F%E6%9C%BA/%E5%87%8F%E9%80%9F%E6%9C%BA%E9%85%8D%E4%BB%B6/N11-02/p/24134663
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0698210885045
重量 / Kilogram
87.77
Product Group - BDI
M02284
部件类型
Gear Kit
减速机件号
PLANETGEAR 7000 NEPTUNE
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Ratio 11.02 To 1
类别 - BDI
Reducer Accessories
名称
Kit
关键字串
Gear
制造商内部编号
7088504
重量/磅
193.4995
详细描述
Gear Kit; For Reducer Part Number PLANETGEAR 7000 NEPTUNE; Ratio 11.02 To 1