REXNORD
REXNORD
NP121.4
REXNORD REXNORD
描述
REXNORD NP121.4
Gear Kit; For Reducer Part Number PLANETGEAR 7000 NEPTUNE; Ratio 121.4 To 1
制造商部件号
NP121.4
BDI部件号
24135771
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E5%87%8F%E9%80%9F%E5%99%A8%E5%92%8C%E5%87%8F%E9%80%9F%E6%9C%BA/%E5%87%8F%E9%80%9F%E6%9C%BA%E9%85%8D%E4%BB%B6/NP121-4/p/24135771
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0793699994995
重量 / Kilogram
122.923
Product Group - BDI
M02284
部件类型
Gear Kit
减速机件号
PLANETGEAR 7000 NEPTUNE
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Ratio 121.4 To 1
类别 - BDI
Reducer Accessories
名称
Kit
关键字串
Gear
重量/磅
270.9985
详细描述
Gear Kit; For Reducer Part Number PLANETGEAR 7000 NEPTUNE; Ratio 121.4 To 1