BROWNING
BROWNING
OIL PLG/GSKT 1/4 BSP
BROWNING BROWNING
描述
BROWNING OIL PLG/GSKT 1/4 BSP
Oil Plug and Gasket; For Reducer Part Number CBN3000 | OTN3000; 1/4" BSP
制造商部件号
OIL PLG/GSKT 1/4 BSP
BDI部件号
359740
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E5%87%8F%E9%80%9F%E5%99%A8%E5%92%8C%E5%87%8F%E9%80%9F%E6%9C%BA/%E5%87%8F%E9%80%9F%E6%9C%BA%E9%85%8D%E4%BB%B6/OIL-PLG-GSKT-1-4-BSP/p/359740
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0662460509594
重量 / Kilogram
0.024
Product Group - BDI
M02284
部件类型
Oil Plug and Gasket
减速机件号
CBN3000 | OTN3000
英寸 - 公制
Inch
其它特点
1/4" BSP
类别 - BDI
Reducer Accessories
名称
Gasket
关键字串
Oil Plug and
制造商内部编号
QUI018BU00
重量/磅
0.50045
详细描述
Oil Plug and Gasket; For Reducer Part Number CBN3000 | OTN3000; 1/4" BSP