FALK
FALK
RK036-2.5 RATIO KIT
FALK FALK
描述
FALK RK036-2.5 RATIO KIT
Gear Ratio Kit; For Reducer Part Number RK03; Ratio 2.5 to 1
制造商部件号
RK036-2.5 RATIO KIT
BDI部件号
21547847
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E5%87%8F%E9%80%9F%E5%99%A8%E5%92%8C%E5%87%8F%E9%80%9F%E6%9C%BA/%E5%87%8F%E9%80%9F%E6%9C%BA%E9%85%8D%E4%BB%B6/RK036-2-5-RATIO-KIT/p/21547847
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0782934213489
重量 / Kilogram
1.361
Product Group - BDI
M02284
部件类型
Gear Ratio Kit
减速机件号
RK03
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Ratio 2.5 to 1
类别 - BDI
Reducer Accessories
名称
Kit
关键字串
Gear Ratio
重量/磅
3.00049
详细描述
Gear Ratio Kit; For Reducer Part Number RK03; Ratio 2.5 to 1

