REXNORD
REXNORD
SCP LH BKT 284T-326T ERTH
REXNORD REXNORD
描述
REXNORD SCP LH BKT 284T-326T ERTH
Scoop Left-Hand Bracket; For Reducer Part Number PLANETGEAR 7000 EARTH; 284T-326T Frame
制造商部件号
SCP LH BKT 284T-326T ERTH
BDI部件号
23183572
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E5%87%8F%E9%80%9F%E5%99%A8%E5%92%8C%E5%87%8F%E9%80%9F%E6%9C%BA/%E5%87%8F%E9%80%9F%E6%9C%BA%E9%85%8D%E4%BB%B6/SCP-LH-BKT-284T-326T-ERTH/p/23183572
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0698210827656
重量 / Kilogram
13.698
Product Group - BDI
M02284
部件类型
Scoop Left-Hand Bracket
减速机件号
PLANETGEAR 7000 EARTH
英寸 - 公制
Inch
其它特点
284T-326T Frame
类别 - BDI
Reducer Accessories
名称
Bracket
关键字串
Scoop Left-Hand
制造商内部编号
7082765
重量/磅
30.19888
详细描述
Scoop Left-Hand Bracket; For Reducer Part Number PLANETGEAR 7000 EARTH; 284T-326T Frame