BOSTON GEAR
BOSTON GEAR
X730-6-40-5
BOSTON GEAR BOSTON GEAR
描述
BOSTON GEAR X730-6-40-5
Motorized Worm Shaft; For Reducer Part Number 730
制造商部件号
X730-6-40-5
BDI部件号
175277
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E5%87%8F%E9%80%9F%E5%99%A8%E5%92%8C%E5%87%8F%E9%80%9F%E6%9C%BA/%E5%87%8F%E9%80%9F%E6%9C%BA%E9%85%8D%E4%BB%B6/X730-6-40-5/p/175277
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0781711586952
重量 / Kilogram
4.537
Product Group - BDI
M02284
部件类型
Motorized Worm Shaft
减速机件号
730
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Reducer Accessories
名称
Shaft
关键字串
Motorized Worm
重量/磅
10.00236
详细描述
Motorized Worm Shaft; For Reducer Part Number 730