BOSTON GEAR
BOSTON GEAR
X732-39A
BOSTON GEAR BOSTON GEAR
描述
BOSTON GEAR X732-39A
Aluminum Output Carrier Shim; For Reducer Part Number 732; 0.003" THK
制造商部件号
X732-39A
BDI部件号
174280
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E5%87%8F%E9%80%9F%E5%99%A8%E5%92%8C%E5%87%8F%E9%80%9F%E6%9C%BA/%E5%87%8F%E9%80%9F%E6%9C%BA%E9%85%8D%E4%BB%B6/X732-39A/p/174280
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0781711559956
重量 / Kilogram
0.005
Product Group - BDI
M02284
部件类型
Aluminum Output Carrier Shim
减速机件号
732
英寸 - 公制
Inch
其它特点
0.003" THK
类别 - BDI
Reducer Accessories
名称
Shim
关键字串
Aluminum Output Carrier
重量/磅
0.01102
详细描述
Aluminum Output Carrier Shim; For Reducer Part Number 732; 0.003" THK

