MASTER POWER TRANS
MASTER POWER TRANS
000 DR1A 31.4A1 STD INC
MASTER POWER TRANS MASTER POWER TRANS
描述
MASTER POWER TRANS 000 DR1A 31.4A1 STD INC
Speed Reducer; APG; Parallel; 31.4:1 Ratio; Not Applicable Frame; Shaft Input Type; Shaft Output Type; 59.2 Output RPM; Direct Mounted; Helical
制造商部件号
000 DR1A 31.4A1 STD INC
BDI部件号
289439
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E5%87%8F%E9%80%9F%E5%99%A8%E5%92%8C%E5%87%8F%E9%80%9F%E6%9C%BA/%E5%B9%B3%E8%A1%8C%E8%BD%B4/000-DR1A-31-4A1-STD-INC/p/289439
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0887726185231
重量 / Kilogram
13.62
Product Group - BDI
M02282
品名
APG
减速机类型
Parallel
名义减速比
31.4:1
安装架
Not Applicable
输入类型
Shaft
输出方式
Shaft
含电机
No
名义最大额定输入
1HP
名义最大输出RPM
55.7
安装形式
Direct Mounted
1750RPM输入时的输出RPM
59.2
传动
Helical
制造商系列
DR1
安装位置
Floor
螺栓安装模式
Rectangular
含底座
Yes
额定输入 数值及单位
1.11HP
壳体材料及工艺
Class 30 Gray Cast Iron
输出扭矩 数值及单位
1138In-Lbs
风扇冷却
No
其它特点
Double Reduction
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Reducers Parallel Shaft
名称
Reducer
关键字串
Speed Helical
制造商货号
DR1A 31.4 A1 APG REDUCER
制造商内部编号
6R86212
重量/磅
30
详细描述
Speed Reducer; APG; Parallel; 31.4:1 Ratio; Not Applicable Frame; Shaft Input Type; Shaft Output Type; 59.2 Output RPM; Direct Mounted; Helical
底座到输入轴中心
3.65 英寸 | 92.71 毫米
底座到输出轴中心
3.54 英寸 | 89.916 毫米
输出轴长度
1.97 英寸 | 50.038 毫米
输出轴直径
1 英寸 | 25.4 毫米
输入轴直径
0.75 英寸 | 19.05 毫米
输入轴长度
1.58 英寸 | 40.132 毫米
名义中心距
0.11 英寸 | 2.794 毫米
全长
12.15 英寸 | 308.61 毫米
总宽
5.92 英寸 | 150.368 毫米
螺栓孔直径
0.37 英寸 | 9.398 毫米
中心距
0.11 英寸 | 2.794 毫米
总高
6.46 英寸 | 164.084 毫米