MASTER POWER TRANS
MASTER POWER TRANS
000DR6A 7.6 A1 STD
MASTER POWER TRANS MASTER POWER TRANS
描述
MASTER POWER TRANS 000DR6A 7.6 A1 STD
Speed Reducer; APG; Parallel; 7.1:1 Ratio; Not Applicable Frame; Shaft Input Type; Shaft Output Type; 235 Output RPM; Direct Mounted; Helical
制造商部件号
000DR6A 7.6 A1 STD
BDI部件号
289354
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E5%87%8F%E9%80%9F%E5%99%A8%E5%92%8C%E5%87%8F%E9%80%9F%E6%9C%BA/%E5%B9%B3%E8%A1%8C%E8%BD%B4/000DR6A-7-6-A1-STD/p/289354
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0887726184456
重量 / Kilogram
107.955
Product Group - BDI
M02282
品名
APG
减速机类型
Parallel
名义减速比
7.1:1
安装架
Not Applicable
输入类型
Shaft
输出方式
Shaft
含电机
No
名义最大额定输入
60HP
名义最大输出RPM
246.5
安装形式
Direct Mounted
1750RPM输入时的输出RPM
235
传动
Helical
制造商系列
DR6
安装位置
Floor
螺栓安装模式
Rectangular
最大悬臂载荷 数值及单位
2350Lbs
含底座
Yes
额定输入 数值及单位
61.5HP
壳体材料及工艺
Class 30 Gray Cast Iron
输出扭矩 数值及单位
16138In-Lbs
风扇冷却
No
其它特点
Double Reduction
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Reducers Parallel Shaft
名称
Reducer
关键字串
Speed Helical
制造商内部编号
6R86081
重量/磅
238
详细描述
Speed Reducer; APG; Parallel; 7.1:1 Ratio; Not Applicable Frame; Shaft Input Type; Shaft Output Type; 235 Output RPM; Direct Mounted; Helical
螺栓孔直径
0.88 英寸 | 22.352 毫米
名义中心距
2.25 英寸 | 57.15 毫米
总高
15.66 英寸 | 397.764 毫米
输入轴长度
3 英寸 | 76.2 毫米
输入轴直径
1.5 英寸 | 38.1 毫米
输出轴直径
2.375 英寸 | 60.325 毫米
中心距
2.25 英寸 | 57.15 毫米
底座到输出轴中心
9.85 英寸 | 250.19 毫米
底座到输入轴中心
7.6 英寸 | 193.04 毫米
输出轴长度
4.75 英寸 | 120.65 毫米
全长
25.62 英寸 | 650.748 毫米
总宽
12.25 英寸 | 311.15 毫米