MASTER POWER TRANS
MASTER POWER TRANS
000DR8A 14.0 A1 STD
MASTER POWER TRANS MASTER POWER TRANS
描述
MASTER POWER TRANS 000DR8A 14.0 A1 STD
Speed Reducer; APG; Parallel; 14:1 Ratio; Not Applicable Frame; Shaft Input Type; Shaft Output Type; 124 Output RPM; Direct Mounted; Helical
制造商部件号
000DR8A 14.0 A1 STD
BDI部件号
289375
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E5%87%8F%E9%80%9F%E5%99%A8%E5%92%8C%E5%87%8F%E9%80%9F%E6%9C%BA/%E5%B9%B3%E8%A1%8C%E8%BD%B4/000DR8A-14-0-A1-STD/p/289375
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0887726184654
重量 / Kilogram
342.008
Product Group - BDI
M02282
品名
APG
减速机类型
Parallel
名义减速比
14:1
安装架
Not Applicable
输入类型
Shaft
输出方式
Shaft
含电机
No
名义最大额定输入
150HP
名义最大输出RPM
125
安装形式
Direct Mounted
1750RPM输入时的输出RPM
124
传动
Helical
制造商系列
DR8
安装位置
Floor
螺栓安装模式
Rectangular
最大悬臂载荷 数值及单位
6000Lbs
含底座
Yes
额定输入 数值及单位
150HP
壳体材料及工艺
Class 30 Gray Cast Iron
输出扭矩 数值及单位
72576In-Lbs
风扇冷却
Yes
其它特点
Double Reduction | 7.98 Inch Dia Fan Shroud
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Reducers Parallel Shaft
名称
Reducer
关键字串
Speed Helical
制造商货号
DR8A 14.0 A1 APG REDUCER
制造商内部编号
6R86104
重量/磅
754
详细描述
Speed Reducer; APG; Parallel; 14:1 Ratio; Not Applicable Frame; Shaft Input Type; Shaft Output Type; 124 Output RPM; Direct Mounted; Helical
输入轴长度
2.4 英寸 | 60.96 毫米
输出轴长度
7.25 英寸 | 184.15 毫米
全长
39.21 英寸 | 995.934 毫米
总宽
18.25 英寸 | 463.55 毫米
中心距
3.79 英寸 | 96.266 毫米
螺栓孔直径
1.31 英寸 | 33.274 毫米
输入轴直径
2.125 英寸 | 53.975 毫米
输出轴直径
3.625 英寸 | 92.075 毫米
名义中心距
3.79 英寸 | 96.266 毫米
底座到输入轴中心
11.42 英寸 | 290.068 毫米
总高
24.36 英寸 | 618.744 毫米
底座到输出轴中心
15.21 英寸 | 386.334 毫米