MASTER POWER TRANS
MASTER POWER TRANS
000TR3A 86.5 A1 STD
MASTER POWER TRANS MASTER POWER TRANS
描述
MASTER POWER TRANS 000TR3A 86.5 A1 STD
Speed Reducer; APG; Parallel; 86.5:1 Ratio; Not Applicable Frame; Shaft Input Type; Shaft Output Type; 20 Output RPM; Direct Mounted; Helical
制造商部件号
000TR3A 86.5 A1 STD
BDI部件号
289384
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E5%87%8F%E9%80%9F%E5%99%A8%E5%92%8C%E5%87%8F%E9%80%9F%E6%9C%BA/%E5%B9%B3%E8%A1%8C%E8%BD%B4/000TR3A-86-5-A1-STD/p/289384
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0887726248578
重量 / Kilogram
31.751
Product Group - BDI
M02282
品名
APG
减速机类型
Parallel
名义减速比
86.5:1
安装架
Not Applicable
输入类型
Shaft
输出方式
Shaft
含电机
No
名义最大额定输入
1HP
名义最大输出RPM
20.2
安装形式
Direct Mounted
1750RPM输入时的输出RPM
20
传动
Helical
制造商系列
TR3
安装位置
Floor
螺栓安装模式
Rectangular
最大悬臂载荷 数值及单位
1560Lbs
含底座
Yes
额定输入 数值及单位
1.07HP
壳体材料及工艺
Class 30 Gray Cast Iron
输出扭矩 数值及单位
3133In-Lbs
风扇冷却
No
其它特点
Triple Reduction
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Reducers Parallel Shaft
名称
Reducer
关键字串
Speed Helical
制造商货号
TR3A 86.5 A1 APG REDUCER
制造商内部编号
6R86113
重量/磅
70
详细描述
Speed Reducer; APG; Parallel; 86.5:1 Ratio; Not Applicable Frame; Shaft Input Type; Shaft Output Type; 20 Output RPM; Direct Mounted; Helical
名义中心距
0.98 英寸 | 24.892 毫米
底座到输入轴中心
4.39 英寸 | 111.506 毫米
输出轴长度
2.51 英寸 | 63.754 毫米
全长
17.63 英寸 | 447.802 毫米
输入轴直径
1 英寸 | 25.4 毫米
总高
8.75 英寸 | 222.25 毫米
输入轴长度
2 英寸 | 50.8 毫米
输出轴直径
1.25 英寸 | 31.75 毫米
中心距
0.98 英寸 | 24.892 毫米
螺栓孔直径
0.44 英寸 | 11.176 毫米
底座到输出轴中心
5.37 英寸 | 136.398 毫米
总宽
8.25 英寸 | 209.55 毫米