MASTER POWER TRANS
MASTER POWER TRANS
000TR8A 70.6 A1 STD
MASTER POWER TRANS MASTER POWER TRANS
描述
MASTER POWER TRANS 000TR8A 70.6 A1 STD
Speed Reducer; APG; Parallel; 70.6:1 Ratio; Not Applicable Frame; Shaft Input Type; Shaft Output Type; 24 Output RPM; Direct Mounted; Helical
制造商部件号
000TR8A 70.6 A1 STD
BDI部件号
289423
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E5%87%8F%E9%80%9F%E5%99%A8%E5%92%8C%E5%87%8F%E9%80%9F%E6%9C%BA/%E5%B9%B3%E8%A1%8C%E8%BD%B4/000TR8A-70-6-A1-STD/p/289423
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0887726185071
重量 / Kilogram
371.945
Product Group - BDI
M02282
品名
APG
减速机类型
Parallel
名义减速比
70.6:1
安装架
Not Applicable
输入类型
Shaft
输出方式
Shaft
含电机
No
名义最大额定输入
30HP
名义最大输出RPM
24.8
安装形式
Direct Mounted
1750RPM输入时的输出RPM
24
传动
Helical
制造商系列
TR8
安装位置
Floor
螺栓安装模式
Rectangular
最大悬臂载荷 数值及单位
12000Lbs
含底座
Yes
额定输入 数值及单位
31.2HP
壳体材料及工艺
Class 30 Gray Cast Iron
输出扭矩 数值及单位
72917In-Lbs
风扇冷却
No
其它特点
Triple Reduction
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Reducers Parallel Shaft
名称
Reducer
关键字串
Speed Helical
制造商货号
TR8A 70.6 A1 APG REDUCER
制造商内部编号
6R86152
重量/磅
820
详细描述
Speed Reducer; APG; Parallel; 70.6:1 Ratio; Not Applicable Frame; Shaft Input Type; Shaft Output Type; 24 Output RPM; Direct Mounted; Helical
输入轴直径
2.125 英寸 | 53.975 毫米
螺栓孔直径
1.31 英寸 | 33.274 毫米
输出轴直径
3.63 英寸 | 92.202 毫米
输入轴长度
4.25 英寸 | 107.95 毫米
全长
40.59 英寸 | 1030.986 毫米
底座到输入轴中心
11.42 英寸 | 290.068 毫米
输出轴长度
7.25 英寸 | 184.15 毫米
总宽
18.25 英寸 | 463.55 毫米
底座到输出轴中心
15.21 英寸 | 386.334 毫米
总高
24.36 英寸 | 618.744 毫米
名义中心距
3.79 英寸 | 96.266 毫米
中心距
3.79 英寸 | 96.266 毫米