对不起,您的国家不支持在线购买。
Close

在线管理报价仅限于企业账户用户。您仍然可以请求报价,但是报价会通过邮件发送给您。

升级成企业账户,获得高级选项和个人服务

ATTENTION
Attention
  • BDI’s Warehouse Store is a limited catalog featuring only stocked items, priced exclusively for self-service online purchases made within the BDI Warehouse Store.

  • Pricing shown is available ONLY in the Warehouse Store and NOT from BDI Branch offices.

  • All sales are taxable (no tax free purchases) and payable by credit card. They cannot be charged to your BDI account.

  • All orders include a $5 ground shipping charge.

  • To purchase with your BDI account, please click Cancel.
  
ATTENTION
Attention
很快您将无法在IE浏览器上运行BDIExpress。

微软将中断并放弃对IE浏览器的支持。微软建议切换到Microsoft Edge浏览器。



或点击下方以下载其他浏览器 
 

011-656-2206 https://www.bdiexpress.com/medias/INDBNSGRUNIT-011-656-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTI5NzN8aW1hZ2UvanBlZ3xhRFEyTDJnNU15ODVOamMxT1RjMk9ETTFNVEF5TG1wd1p3fDEzOTdjMWJhOTE0ZmU3YTZlNjVlM2RkZjdlNTMxOGQ3ZjQzY2Y4ZGQ0NmVlNGE0ZGU3ZmYyNWQxYjdhNWIyYzU
24048769 平行轴 

BISON GEAR & ENG BISON GEAR & ENG

011-656-2206

描述

BISON GEAR & ENG 011-656-2206

Gear Unit; Parallel; 2206:1 Ratio; Not Available Frame; Motor Input Type; Shaft Output Type; 0.9 Output RPM; Direct Mounted

制造商部件号

011-656-2206

BDI部件号
24048769

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

分类
品牌
制造商名称
BISON GEAR & ENGINEERING
最低订购量
EAN条码
0845171008048
重量 / Kilogram
9.53
Product Group - BDI
M02282
减速机类型
Parallel
名义减速比
2206:1
安装架
Not Available
输入类型
Motor
输出方式
Shaft
含电机
Yes
名义最大额定输入
Gear Motor
名义最大输出RPM
0.8
安装形式
Direct Mounted
1750RPM输入时的输出RPM
0.9
制造商系列
650
安装位置
Wall
螺栓安装模式
Rectangular
最大悬臂载荷 数值及单位
900Lbs
含底座
No
额定输入 数值及单位
Gear Motor
壳体材料及工艺
Gloss Black Die Cast Aluminum
输出扭矩 数值及单位
710In-Lbs
风扇冷却
No
其它特点
Five Reduction | F Insulation Class | Optional Mounting Footplate
千瓦KW(如含电机)
0.05HP
电机封闭形式(如含电机)
TEFC
电机电压(如含电机)
90VDC
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Reducers Parallel Shaft
名称
Gear Unit
重量/磅
21
详细描述
Gear Unit; Parallel; 2206:1 Ratio; Not Available Frame; Motor Input Type; Shaft Output Type; 0.9 Output RPM; Direct Mounted
中心距
2.12 英寸 | 53.848 毫米
螺栓孔直径
0.25 英寸 | 6.35 毫米
名义中心距
2.12 英寸 | 53.848 毫米
总宽
4.78 英寸 | 121.412 毫米
输出轴长度
1.88 英寸 | 47.752 毫米
全长
11.89 英寸 | 302.006 毫米
输出轴直径
0.75 英寸 | 19.05 毫米
总高
6.22 英寸 | 157.988 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新