BISON GEAR & ENG
BISON GEAR & ENG
017-246-0011
BISON GEAR & ENG BISON GEAR & ENG
描述
BISON GEAR & ENG 017-246-0011
Gear Unit; Parallel; 10.6:1 Ratio; Not Available Frame; Motor Input Type; Shaft Output Type; 159 Output RPM; Direct Mounted; Helical-Spur
制造商部件号
017-246-0011
BDI部件号
21853534
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E5%87%8F%E9%80%9F%E5%99%A8%E5%92%8C%E5%87%8F%E9%80%9F%E6%9C%BA/%E5%B9%B3%E8%A1%8C%E8%BD%B4/017-246-0011/p/21853534
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0845171003210
重量 / Kilogram
8.16
Product Group - BDI
M02282
减速机类型
Parallel
名义减速比
10.6:1
安装架
Not Available
输入类型
Motor
输出方式
Shaft
含电机
Yes
名义最大额定输入
Gear Motor
名义最大输出RPM
165.1
安装形式
Direct Mounted
1750RPM输入时的输出RPM
159
传动
Helical-Spur
制造商系列
246
安装位置
Floor
螺栓安装模式
Rectangular
最大悬臂载荷 数值及单位
206Lbs
含底座
Yes
额定输入 数值及单位
Gear Motor
壳体材料及工艺
Gloss Black Die Cast Aluminum
输出扭矩 数值及单位
91In-Lbs
风扇冷却
No
其它特点
Double Reduction | B Insulation Class
千瓦KW(如含电机)
0.25HP
电机封闭形式(如含电机)
TEFC
电机电压(如含电机)
230/460VAC
电机相数(如含电机)
Three
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Reducers Parallel Shaft
名称
Gear Unit
重量/磅
18
详细描述
Gear Unit; Parallel; 10.6:1 Ratio; Not Available Frame; Motor Input Type; Shaft Output Type; 159 Output RPM; Direct Mounted; Helical-Spur
总高
7.04 英寸 | 178.816 毫米
底座到输入轴中心
2.8 英寸 | 71.12 毫米
中心距
0.76 英寸 | 19.304 毫米
螺栓孔直径
0.281 英寸 | 7.137 毫米
总宽
5.09 英寸 | 129.286 毫米
名义中心距
0.76 英寸 | 19.304 毫米
底座到输出轴中心
3.56 英寸 | 90.424 毫米
全长
13.08 英寸 | 332.232 毫米
输出轴直径
0.75 英寸 | 19.05 毫米
输出轴长度
1.5 英寸 | 38.1 毫米