https://www.bdiexpress.com/medias/INDMPESPDRED-APG-C-FACE-300X300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTUyNzN8aW1hZ2UvanBlZ3xhRFJsTDJnMU1TOHhNREEzTmpNME5URXdOalEyTWk5SlRrUk5VRVZUVUVSU1JVUmZRVkJIWDBOZlJrRkRSVjh6TURCWU16QXdMbXB3Wnd8ZGU2NTJhNjYzMzYyYjE4Zjg1NmI4YmZiMWEwY2EwNWE1OTM3MGQyY2U1OTRiYzk1ZmMzZTUyYmVlNGY2MTQzYg
MASTER POWER TRANS
MASTER POWER TRANS
056SM3A 2.2 C1 STD
MASTER POWER TRANS MASTER POWER TRANS
描述
MASTER POWER TRANS 056SM3A 2.2 C1 STD
Speed Reducer; APG; Parallel; 2.2:1 Ratio; 56C Frame; C-Face Quill Input Type; Shaft Output Type; 760 Output RPM; Direct Mounted; Helical
制造商部件号
056SM3A 2.2 C1 STD
BDI部件号
288599
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E5%87%8F%E9%80%9F%E5%99%A8%E5%92%8C%E5%87%8F%E9%80%9F%E6%9C%BA/%E5%B9%B3%E8%A1%8C%E8%BD%B4/056SM3A-2-2-C1-STD/p/288599
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0887726179131
重量 / Kilogram
22.226
Product Group - BDI
M02282
品名
APG
减速机类型
Parallel
名义减速比
2.2:1
安装架
56C
输入类型
C-Face Quill
输出方式
Shaft
含电机
No
名义最大额定输入
5HP
名义最大输出RPM
795.5
安装形式
Direct Mounted
1750RPM输入时的输出RPM
760
传动
Helical
制造商系列
SM3
安装位置
Floor
螺栓安装模式
Rectangular
最大悬臂载荷 数值及单位
750Lbs
含底座
Yes
额定输入 数值及单位
11.7HP
壳体材料及工艺
Class 30 Gray Cast Iron
输出扭矩 数值及单位
555In-Lbs
风扇冷却
No
其它特点
Single Reduction | Clamp Collar
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Reducers Parallel Shaft
名称
Reducer
关键字串
Speed Helical
制造商货号
56SM3A 2.2 C1 APG REDUCER
制造商内部编号
6M85035
重量/磅
49
详细描述
Speed Reducer; APG; Parallel; 2.2:1 Ratio; 56C Frame; C-Face Quill Input Type; Shaft Output Type; 760 Output RPM; Direct Mounted; Helical
总宽
8.25 英寸 | 209.55 毫米
底座到输入轴中心
4.38 英寸 | 111.252 毫米
输出轴直径
1.125 英寸 | 28.575 毫米
输入轴直径
0.625 英寸 | 15.875 毫米
螺栓孔直径
0.44 英寸 | 11.176 毫米
输出轴长度
2.51 英寸 | 63.754 毫米
底座到输出轴中心
2.51 英寸 | 63.754 毫米
中心距
1.87 英寸 | 47.498 毫米
名义中心距
1.87 英寸 | 47.498 毫米
全长
12.92 英寸 | 328.168 毫米
总高
8.5 英寸 | 215.9 毫米