MASTER POWER TRANS
MASTER POWER TRANS
056TM0016A 01059A1
MASTER POWER TRANS MASTER POWER TRANS
描述
MASTER POWER TRANS 056TM0016A 01059A1
Speed Reducer; MASTER XL; Parallel; 105.9:1 Ratio; 56C Frame; C-Face Quill Input Type; Shaft Output Type; 16.5 Output RPM; Direct Mounted; Helical
制造商部件号
056TM0016A 01059A1
BDI部件号
288290
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E5%87%8F%E9%80%9F%E5%99%A8%E5%92%8C%E5%87%8F%E9%80%9F%E6%9C%BA/%E5%B9%B3%E8%A1%8C%E8%BD%B4/056TM0016A-01059A1/p/288290
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0887726176116
重量 / Kilogram
43.091
Product Group - BDI
M02282
品名
MASTER XL
减速机类型
Parallel
名义减速比
105.9:1
安装架
56C
输入类型
C-Face Quill
输出方式
Shaft
含电机
No
名义最大额定输入
1HP
名义最大输出RPM
16.5
安装形式
Direct Mounted
1750RPM输入时的输出RPM
16.5
传动
Helical
制造商系列
TM16
安装位置
Floor
螺栓安装模式
Rectangular
最大悬臂载荷 数值及单位
1798Lbs
含底座
Yes
额定输入 数值及单位
1.02HP
壳体材料及工艺
Class 30 Gray Cast Iron
输出扭矩 数值及单位
3655In-Lbs
风扇冷却
No
其它特点
Triple Reduction
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Reducers Parallel Shaft
名称
Reducer
关键字串
Speed Helical
制造商货号
56TM16A 105.9 XL REDUCER
制造商内部编号
6M60446
重量/磅
80
详细描述
Speed Reducer; MASTER XL; Parallel; 105.9:1 Ratio; 56C Frame; C-Face Quill Input Type; Shaft Output Type; 16.5 Output RPM; Direct Mounted; Helical
总宽
8 英寸 | 203.2 毫米
输出轴长度
3.25 英寸 | 82.55 毫米
底座到输出轴中心
4.63 英寸 | 117.602 毫米
中心距
2 英寸 | 50.8 毫米
螺栓孔直径
0.41 英寸 | 10.414 毫米
全长
17.14 英寸 | 435.356 毫米
输入轴直径
0.625 英寸 | 15.875 毫米
总高
8.47 英寸 | 215.138 毫米
名义中心距
2 英寸 | 50.8 毫米
底座到输入轴中心
4.63 英寸 | 117.602 毫米
输出轴直径
1.375 英寸 | 34.925 毫米