https://www.bdiexpress.com/medias/INDMPESPDRED-APG-C-FACE-300X300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTUyNzN8aW1hZ2UvanBlZ3xhRFJsTDJnMU1TOHhNREEzTmpNME5URXdOalEyTWk5SlRrUk5VRVZUVUVSU1JVUmZRVkJIWDBOZlJrRkRSVjh6TURCWU16QXdMbXB3Wnd8ZGU2NTJhNjYzMzYyYjE4Zjg1NmI4YmZiMWEwY2EwNWE1OTM3MGQyY2U1OTRiYzk1ZmMzZTUyYmVlNGY2MTQzYg
MASTER POWER TRANS
MASTER POWER TRANS
056TM6A 129.7 A1 STD
MASTER POWER TRANS MASTER POWER TRANS
描述
MASTER POWER TRANS 056TM6A 129.7 A1 STD
Speed Reducer; APG; Parallel; 129.7:1 Ratio; 56C Frame; C-Face Quill Input Type; Shaft Output Type; 13 Output RPM; Direct Mounted; Helical
制造商部件号
056TM6A 129.7 A1 STD
BDI部件号
288840
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E5%87%8F%E9%80%9F%E5%99%A8%E5%92%8C%E5%87%8F%E9%80%9F%E6%9C%BA/%E5%B9%B3%E8%A1%8C%E8%BD%B4/056TM6A-129-7-A1-STD/p/288840
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0887726180762
重量 / Kilogram
113.398
Product Group - BDI
M02282
品名
APG
减速机类型
Parallel
名义减速比
129.7:1
安装架
56C
输入类型
C-Face Quill
输出方式
Shaft
含电机
No
名义最大额定输入
5HP
名义最大输出RPM
13.5
安装形式
Direct Mounted
1750RPM输入时的输出RPM
13
传动
Helical
制造商系列
TM6
安装位置
Floor
螺栓安装模式
Rectangular
最大悬臂载荷 数值及单位
5500Lbs
含底座
Yes
额定输入 数值及单位
5HP
壳体材料及工艺
Class 30 Gray Cast Iron
输出扭矩 数值及单位
21930In-Lbs
风扇冷却
No
其它特点
Triple Reduction | Clamp Collar
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Reducers Parallel Shaft
名称
Reducer
关键字串
Speed Helical
制造商货号
56TM6A 129.7 A1 APG REDUCER
制造商内部编号
6M85286
重量/磅
250
详细描述
Speed Reducer; APG; Parallel; 129.7:1 Ratio; 56C Frame; C-Face Quill Input Type; Shaft Output Type; 13 Output RPM; Direct Mounted; Helical
底座到输入轴中心
7.6 英寸 | 193.04 毫米
总宽
12 英寸 | 304.8 毫米
总高
15.66 英寸 | 397.764 毫米
螺栓孔直径
0.88 英寸 | 22.352 毫米
底座到输出轴中心
9.85 英寸 | 250.19 毫米
名义中心距
2.25 英寸 | 57.15 毫米
中心距
2.25 英寸 | 57.15 毫米
全长
20.34 英寸 | 516.636 毫米
输出轴长度
4.75 英寸 | 120.65 毫米
输入轴直径
0.625 英寸 | 15.875 毫米
输出轴直径
2.375 英寸 | 60.325 毫米