0741 https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXREDPRL-0741-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8Nzg0MnxpbWFnZS9qcGVnfGFEYzRMMmcyTkM4eE1EYzNNREk0TnpReU56WXhOQzlKVGtSWVdGaFNSVVJRVWt4Zk1EYzBNVjh6TURCNE16QXdMbXB3Wnd8MGE0YTU5NDQ3YTgxZTFmYzNlMDA4Njg0ZDllMGU5M2RiNWQzMDYyMzZjMjFkNTNiMzQ0MGU3MzQyNWY1MzJhOQ
21436625 平行轴 

BODINE BODINE

0741

描述

BODINE 0741

Gear Unit; Parallel Shaft; 120:1 Nominal Ratio; Helical Gear; Motor Input; Shaft Output; Direct Mounted; K-2 Series; Steel; 5.5In-Lbs Output Torque

制造商部件号

0741

BDI部件号
21436625

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

分类
品牌
制造商名称
BODINE
最低订购量
重量 / Kilogram
0.22
Product Group - BDI
M02282
名称
Gear Unit
产品明细
Gear Unit
产品规格
Parallel Shaft; 120:1 Nominal Ratio; Helical Gear; Motor Input; Shaft Output; Direct Mounted; K-2 Series; Steel; 5.5In-Lbs Output Torque
详细描述
Gear Unit; Parallel Shaft; 120:1 Nominal Ratio; Helical Gear; Motor Input; Shaft Output; Direct Mounted; K-2 Series; Steel; 5.5In-Lbs Output Torque