FALK
FALK
09UJAJ2A32.A-D ULTRAMITE 31
FALK FALK
描述
FALK 09UJAJ2A32.A-D ULTRAMITE 31
Speed Reducer; ULTRAMITE; Parallel; 30:1 Ratio; 213TC/215TC Frame; Motor Adapter Input Type; Bushed Output Type; 54.69 Output RPM; Direct Mounted; Helical
制造商部件号
09UJAJ2A32.A-D ULTRAMITE 31
BDI部件号
21917712
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E5%87%8F%E9%80%9F%E5%99%A8%E5%92%8C%E5%87%8F%E9%80%9F%E6%9C%BA/%E5%B9%B3%E8%A1%8C%E8%BD%B4/09UJAJ2A32-A-D-ULTRAMITE-31/p/21917712
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
重量 / Kilogram
168.28
Product Group - BDI
M02282
品名
ULTRAMITE
减速机类型
Parallel
名义减速比
30:1
安装架
213TC/215TC
输入类型
Motor Adapter
输出方式
Bushed
含电机
No
名义最大额定输入
30HP
名义最大输出RPM
58.3
安装形式
Direct Mounted
1750RPM输入时的输出RPM
54.69
传动
Helical
制造商系列
1000
安装位置
Floor
螺栓安装模式
Rectangular
含底座
No
额定输入 数值及单位
30.9HP
输出套件号
BU4215J/09UJ
壳体材料及工艺
Cast Iron
输出扭矩 数值及单位
34100In-Lbs
风扇冷却
No
其它特点
Double Reduction | Without Bushing | No Torque Arm | Model A | Shaft Offset | With Flange Motor Adapter
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Reducers Parallel Shaft
名称
Reducer
关键字串
Speed Helical
制造商货号
09UJAJ2A32.A_D ULTRAMITE 31.56:1
制造商内部编号
4762337
重量/磅
371
详细描述
Speed Reducer; ULTRAMITE; Parallel; 30:1 Ratio; 213TC/215TC Frame; Motor Adapter Input Type; Bushed Output Type; 54.69 Output RPM; Direct Mounted; Helical
输入轴直径
1.375 英寸 | 34.925 毫米
总宽
15.74 英寸 | 399.796 毫米
名义中心距
10.79 英寸 | 274.066 毫米
中心距
10.79 英寸 | 274.066 毫米
总高
24.09 英寸 | 611.886 毫米
底座到输入轴中心
17.68 英寸 | 449.072 毫米
出力孔范围
1-15/16 To 2-15/16 英寸 | 49.213 To 74.613 毫米
螺栓孔直径
0.63 英寸 | 16.002 毫米
输入轴长度
3.13 英寸 | 79.502 毫米
底座到输出轴中心
6.89 英寸 | 175.006 毫米
全长
15.28 英寸 | 388.112 毫米


