FALK
FALK
10UJAJ2A56.A-E ULTRAMITE 55
FALK FALK
描述
FALK 10UJAJ2A56.A-E ULTRAMITE 55
Speed Reducer; ULTRAMITE; Parallel; 55:1 Ratio; 254TC/256TC Frame; Motor Adapter Input Type; Bushed Output Type; 31.25 Output RPM; Direct Mounted; Helical
制造商部件号
10UJAJ2A56.A-E ULTRAMITE 55
BDI部件号
21917736
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E5%87%8F%E9%80%9F%E5%99%A8%E5%92%8C%E5%87%8F%E9%80%9F%E6%9C%BA/%E5%B9%B3%E8%A1%8C%E8%BD%B4/10UJAJ2A56-A-E-ULTRAMITE-55/p/21917736
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
重量 / Kilogram
247.66
Product Group - BDI
M02282
品名
ULTRAMITE
减速机类型
Parallel
名义减速比
55:1
安装架
254TC/256TC
输入类型
Motor Adapter
输出方式
Bushed
含电机
No
名义最大额定输入
30HP
名义最大输出RPM
31.8
安装形式
Direct Mounted
1750RPM输入时的输出RPM
31.25
传动
Helical
制造商系列
1000
安装位置
Floor
螺栓安装模式
Rectangular
含底座
No
额定输入 数值及单位
32.5HP
输出套件号
BU4307/10UJ
壳体材料及工艺
Cast Iron
输出扭矩 数值及单位
63500In-Lbs
风扇冷却
No
其它特点
Double Reduction | Without Bushing | No Torque Arm | Model A | Shaft Offset | With Flange Motor Adapter
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Reducers Parallel Shaft
名称
Reducer
关键字串
Speed Helical
制造商货号
10UJAJ2A56.A_E ULTRAMITE 55.97:1
制造商内部编号
4763645
重量/磅
546
详细描述
Speed Reducer; ULTRAMITE; Parallel; 55:1 Ratio; 254TC/256TC Frame; Motor Adapter Input Type; Bushed Output Type; 31.25 Output RPM; Direct Mounted; Helical
名义中心距
13.07 英寸 | 331.978 毫米
底座到输入轴中心
21.57 英寸 | 547.878 毫米
总宽
18.5 英寸 | 469.9 毫米
总高
29.45 英寸 | 748.03 毫米
输入轴直径
1.625 英寸 | 41.275 毫米
出力孔范围
2 To 3-7/16 英寸 | 50.8 To 87.313 毫米
底座到输出轴中心
8.5 英寸 | 215.9 毫米
中心距
13.07 英寸 | 331.978 毫米
全长
18.18 英寸 | 461.772 毫米
螺栓孔直径
0.787 英寸 | 19.99 毫米
输入轴长度
3.75 英寸 | 95.25 毫米


