BROWNING
BROWNING
115CMTP05 Q180
BROWNING BROWNING
描述
BROWNING 115CMTP05 Q180
Speed Reducer; TORQTAPER PLUS; Parallel; 5:1 Ratio; Not Available Frame; C-Face Quill Input Type; Bushed Output Type; 350 Output RPM; Flange Mounted; Helical
制造商部件号
115CMTP05 Q180
BDI部件号
358811
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E5%87%8F%E9%80%9F%E5%99%A8%E5%92%8C%E5%87%8F%E9%80%9F%E6%9C%BA/%E5%B9%B3%E8%A1%8C%E8%BD%B4/115CMTP05-Q180/p/358811
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0662460540955
重量 / Kilogram
39.952
Product Group - BDI
M02282
品名
TORQTAPER PLUS
减速机类型
Parallel
名义减速比
5:1
安装架
Not Available
输入类型
C-Face Quill
输出方式
Bushed
含电机
No
名义最大额定输入
Not Available
名义最大输出RPM
350
安装形式
Flange Mounted
1750RPM输入时的输出RPM
350
传动
Helical
制造商系列
CMTP
最大悬臂载荷 数值及单位
2220Lbs
含底座
No
额定输入 数值及单位
15.19HP
输出套件号
115TBP
壳体材料及工艺
Cast Iron
输出扭矩 数值及单位
2625In-Lbs
风扇冷却
No
其它特点
Single Reduction
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Reducers Parallel Shaft
名称
Reducer
关键字串
Speed Helical
制造商内部编号
PC0020
重量/磅
88
详细描述
Speed Reducer; TORQTAPER PLUS; Parallel; 5:1 Ratio; Not Available Frame; C-Face Quill Input Type; Bushed Output Type; 350 Output RPM; Flange Mounted; Helical
总宽
11 英寸 | 279.4 毫米
螺栓孔直径
0.375 英寸 | 9.525 毫米
全长
13.09 英寸 | 332.486 毫米
出力孔
1.938 英寸 | 49.225 毫米
出力孔范围
15/16 To 1-15/16 英寸 | 23.813 To 49.213 毫米
名义中心距
4.36 英寸 | 110.744 毫米
总高
14.08 英寸 | 357.632 毫米
中心距
4.36 英寸 | 110.744 毫米